0005794160000-RULLI DI APPOGGIO NATR10

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATR10
Rubix:160000000400824
Produttore:0005794160000
EAN:4012801176033
0005794160000-RULLI DI APPOGGIO NATR10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0005794160000-RULLI DI APPOGGIO NATR10


Rulli di sostegno NATR, con guida assiale, tenuta non striasciante ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x30x30 mm
Peso64 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienatr
Regime di riferimento5500 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr6800 N
Carico statico di base, radiale - C0r8700 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
€ 25,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore