0000343630000-RULLI DI APPOGGIO NATR5-X

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATR5-X
Rubix:160000000400835
Produttore:0000343630000
EAN:4054364121204
0000343630000-RULLI DI APPOGGIO NATR5-X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000343630000-RULLI DI APPOGGIO NATR5-X


Rulli di sostegno NATR, con guida assiale, tenuta non striasciante ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x16x16 mm
Peso14 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienatr
Regime di riferimento14000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr3200 N
Carico statico di base, radiale - C0r3450 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
€ 16,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore