Riferimenti
INA:LR5002-2RS
Rubix:160000000403100
Produttore:0008169900000
EAN:4064328766839


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 0008169900000-ROTELLA LR5002-2RS
Rulli di scorrimento LR50, doppia fila, sigillati su entrambi i lati
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali in entrambe le direzioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 13x35x35 mm |
|---|---|
| Peso | 63 g |
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | lr50..-2rs/2rsr |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 6500 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4400 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore