0057107230000-RULLI DI APPOGGIO NATR6-PP-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATR6-PP-A
Rubix:160000000400846
Produttore:0057107230000
EAN:4012802459227
0057107230000-RULLI DI APPOGGIO NATR6-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057107230000-RULLI DI APPOGGIO NATR6-PP-A


Rulli di sostegno NATR..-PP, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali derivanti da piccoli disallineamenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x19x19 mm
Peso19 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serienatr..-pp-a
Regime di riferimento11000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr3550 N
Carico statico di base, radiale - C0r4100 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
€ 17,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore