Riferimenti
INA:LR50/8-2RSR
Rubix:160000000403097
Produttore:0504738400000
EAN:4064328599352


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0504738400000-ROTELLA LR50/8-2RSR
Rulli di scorrimento LR50, doppia fila, sigillati su entrambi i lati
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali in entrambe le direzioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 11x24x24 mm |
|---|---|
| Peso | 30 g |
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | lr50..-2rs/2rsr |
| Regime di riferimento | 10000 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 4300 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2460 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore