Riferimenti
INA:LR5004-2RS
Rubix:160000000403102
Produttore:0008996740000
EAN:4064328471528


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008996740000-ROTELLA LR5004-2RS
Rulli di scorrimento LR50, doppia fila, sigillati su entrambi i lati
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali in entrambe le direzioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 16x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 120 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | lr50..-2rs/2rsr |
| Regime di riferimento | 5500 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 11700 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7900 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore