0057306270000-RULLI DI APPOGGIO NATR30-X-PP-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATR30-X-PP-A
Rubix:160000000400868
Produttore:0057306270000
EAN:4047643218504
0057306270000-RULLI DI APPOGGIO NATR30-X-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057306270000-RULLI DI APPOGGIO NATR30-X-PP-A


Rulli di sostegno NATR..-PP, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali derivanti da piccoli disallineamenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x62x62 mm
Peso444 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza29 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serienatr..-pp-a
Regime di riferimento1300 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr23200 N
Carico statico di base, radiale - C0r39500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
€ 60,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore