0057278390000-RULLI DI APPOGGIO NATR25-PP-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATR25-PP-A
Rubix:160000000400853
Produttore:0057278390000
EAN:4012802459241
0057278390000-RULLI DI APPOGGIO NATR25-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057278390000-RULLI DI APPOGGIO NATR25-PP-A


Rulli di sostegno NATR..-PP, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali derivanti da piccoli disallineamenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x52x52 mm
Peso267 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza25 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serienatr..-pp-a
Regime di riferimento1800 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr15300 N
Carico statico di base, radiale - C0r27000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
45,36 IVA esclusa
/ Unità
55,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore