0057059080000-RULLI DI APPOGGIO NATR5-PP-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATR5-PP-A
Rubix:160000000400845
Produttore:0057059080000
EAN:4012802462715
0057059080000-RULLI DI APPOGGIO NATR5-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057059080000-RULLI DI APPOGGIO NATR5-PP-A


Rulli di sostegno NATR..-PP, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali derivanti da piccoli disallineamenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x16x16 mm
Peso13 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serienatr..-pp-a
Regime di riferimento14000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr3200 N
Carico statico di base, radiale - C0r3450 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
€ 17,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore