CUSCINETTO A RULLINI NA 4917

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 4917
Rubix:999190200021653
Produttore:12752
EAN:7316577012234
CUSCINETTO A RULLINI NA 4917

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 4917


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x120x120 mm
Peso1250 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza35 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena 49
Gabbiaacciaio
Peso1,25 kg
Regime di riferimento4000 rpm
Spessore35 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr108000 N
Carico statico di base, radiale - C0r250000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
184,06 IVA esclusa
/ Unità
224,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore