0041065470000-RULLI DI APPOGGIO NATR40-X-PP-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATR40-X-PP-A
Rubix:160000000400870
Produttore:0041065470000
EAN:4012802450538
0041065470000-RULLI DI APPOGGIO NATR40-X-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0041065470000-RULLI DI APPOGGIO NATR40-X-PP-A


Rulli di sostegno NATR..-PP, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali derivanti da piccoli disallineamenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x80x80 mm
Peso797 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza32 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serienatr..-pp-a
Regime di riferimento850 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr32000 N
Carico statico di base, radiale - C0r59000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
€ 99,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione