0042480820000-RULLI DI APPOGGIO NATR50-X-PP-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATR50-X-PP-A
Rubix:160000000400871
Produttore:0042480820000
EAN:4054364121198
0042480820000-RULLI DI APPOGGIO NATR50-X-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0042480820000-RULLI DI APPOGGIO NATR50-X-PP-A


Rulli di sostegno NATR..-PP, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali derivanti da piccoli disallineamenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x90x90 mm
Peso926 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza32 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serienatr..-pp-a
Regime di riferimento650 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr31000 N
Carico statico di base, radiale - C0r60000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
132,12 IVA esclusa
/ Unità
161,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione