Riferimenti
SKF:NATR 8 PP
Rubix:999220125014944
EAN:7316577724670


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NATR 8 PP
Le rotelle a rulli (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a rullini con un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite schermate e pronte al montaggio. Un foro di lubrificazione nell'anello interno semplifica la rilubrificazione.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi assiali dovuti a sbandamenti o inclinazioni
- Lunga durata
- Pronto per il montaggio
- Tenuta per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione
- In grado di sopportare carichi assiali dovuti a sbandamenti o inclinazioni
- Lunga durata
- Pronto per il montaggio
- Tenuta per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | natr |
| Peso | 0,042 kg |
| Regime di riferimento | 5000 rpm |
| Spessore | 14 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 4570 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5100 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione