CUSCINETTO A RULLINI NA 4919

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 4919
Rubix:999190200021655
Produttore:12754
EAN:7316577115782
CUSCINETTO A RULLINI NA 4919

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 4919


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x130x130 mm
Peso1371 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza35 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena 49
Gabbiaacciaio
Peso1,371 kg
Regime di riferimento3600 rpm
Spessore35 mm
NormaISO 1206-2001; ISO 492:2002
Carico dinamico di base, radiale - Cr114000 N
Carico statico di base, radiale - C0r270000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
241,03 IVA esclusa
/ Unità
294,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione