CUSCINETTO A RULLINI NATV 15 PPA

Rotelle a rulli (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:NATV 15 PPA
Rubix:999190200021684
Produttore:138743
EAN:7316571589985
CUSCINETTO A RULLINI NATV 15 PPA
Riepilogo info tecniche
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NATV 15 PPA


Le rotelle a rulli (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a una corona di rullini con un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite schermate e pronte al montaggio. Un foro di lubrificazione nell'anello interno semplifica la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Accolgono i carichi assiali dovuti all'obliquità o all'inclinazione
- Lunga durata
- Pronto per il montaggio
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x35x35 mm
Peso98 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienatv
Carico dinamico di base, radiale - Cr12,3 N
Carico statico di base, radiale - C0r23,2 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione