Riferimenti
SKF:NATR 6 X
Rubix:999190200021162
Produttore:12910
EAN:7316577724823


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NATR 6 X
Le rotelle a rulli (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a rullini con un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento cilindrica e sono fornite pronte al montaggio. Una stretta luce tra anello esterno e anelli flangia stampati forma una tenuta del tipo a labirinto semplice. L'anello interno è dotato di un apposito foro per semplificare la rilubrificazione.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi assiali dovuti a sbandamenti o inclinazioni
- Lunga durata
- Pronto per il montaggio
- Tenuta per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione
- In grado di sopportare carichi assiali dovuti a sbandamenti o inclinazioni
- Lunga durata
- Pronto per il montaggio
- Tenuta per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x19x19 mm |
|---|---|
| Peso | 20 g |
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | natr |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3,3 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3,8 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione