CUSCINETTO A RULLINI RNA 22/6.2RS

Rotelle a rulli (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RNA 22/6.2RS
Rubix:999190400001519
Produttore:21245
EAN:7316570981735
CUSCINETTO A RULLINI RNA 22/6.2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza11,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI RNA 22/6.2RS


Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers Contact seals
Le rotelle a rulli (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno e sono destinate ad applicazioni in cui è possibile dotare il perno o l'albero di piste temprate e rettificate. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite schermate e pronte al montaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11,8x19x19 mm
Peso14,8 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza11,8 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serierna
Carico dinamico di base, radiale - Cr4020 N
Carico statico di base, radiale - C0r3650 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione