CUSCINETTO A RULLINI NUTR 3072 A

Rotelle a rulli (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NUTR 3072 A
Rubix:999190200021808
Produttore:94428
EAN:7316571092577
CUSCINETTO A RULLINI NUTR 3072 A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NUTR 3072 A


Le rotelle a rulli (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a due corone di rulli cilindrici a pieno riempimento con un anello interno e sono dotate di un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata ottimizzata. Sono fornite schermate e pronte al montaggio. L'anello interno è dotato di un apposito foro per semplificare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Accolgono carichi assiali relativamente pesanti dovuti a inclinazione o sbandamento
- Lunga durata
- Pronto per il montaggio
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x72x72 mm
Peso697 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza29 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienutr
Carico dinamico di base, radiale - Cr48,4 N
Carico statico di base, radiale - C0r61 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
88,49 IVA esclusa
/ Unità
107,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione