0645546190000-RULLI DI APPOGGIO PWTR3580-2RS-XL

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PWTR3580-2RS-XL
Rubix:160000000401139
Produttore:0645546190000
EAN:4054366811189
0645546190000-RULLI DI APPOGGIO PWTR3580-2RS-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0645546190000-RULLI DI APPOGGIO PWTR3580-2RS-XL


Rulli di sostegno PWTR..-2RS, a pieno riempimento di rulli, con guida assiale, tenute a labbro ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x80x80 mm
Peso836 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza29 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Seriepwtr..-2rs-xl
Materialeacciaio
Carico dinamico di base, radiale - Cr43500 N
Carico statico di base, radiale - C0r62000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
84,01 IVA esclusa
/ Unità
102,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione