Riferimenti
Rif. sostituito:LR206-2RS
INA:LR206-2RSR
Rubix:999201229092038
EAN:4054372419379


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0946901890000-ROTELLA LR206-2RSR
Rotella a sfere LR..-2RSR, ad una corona senza mantello in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | lr2..-2rs/2rsr |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,33 kg |
| Regime di riferimento | 5500 rpm |
| Spessore | 16 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 17600 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 9900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione