0055911630000-RULLI DI APPOGGIO NATR12-X-PP-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATR12-X-PP-A
Rubix:160000000400863
Produttore:0055911630000
EAN:4012802427790
0055911630000-RULLI DI APPOGGIO NATR12-X-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055911630000-RULLI DI APPOGGIO NATR12-X-PP-A


Rulli di sostegno NATR..-PP, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali derivanti da piccoli disallineamenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x32x32 mm
Peso64 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serienatr..-pp-a
Regime di riferimento4500 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr7000 N
Carico statico di base, radiale - C0r9200 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
34,55 IVA esclusa
/ Unità
42,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore