0057324920000-RULLI DI APPOGGIO NATR35-PP-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATR35-PP-A
Rubix:160000000400856
Produttore:0057324920000
EAN:4012802422139
0057324920000-RULLI DI APPOGGIO NATR35-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057324920000-RULLI DI APPOGGIO NATR35-PP-A


Rulli di sostegno NATR..-PP, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali derivanti da piccoli disallineamenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x72x72 mm
Peso600 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza29 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serienatr..-pp-a
Regime di riferimento1000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr24800 N
Carico statico di base, radiale - C0r45000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
72,48 IVA esclusa
/ Unità
88,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore