0000277580000-RULLI DI APPOGGIO NA2208-2RSR

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA2208-2RSR
Rubix:160000000400790
Produttore:0000277580000
EAN:4012802424089
0000277580000-RULLI DI APPOGGIO NA2208-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000277580000-RULLI DI APPOGGIO NA2208-2RSR


Rulli di sostegno NA22..-2RSR, senza guida assiale, tenuta a labbro ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports high radial loads.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x80x80 mm
Peso628 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Seriena22..-2rsr
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento850 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr26000 N
Carico statico di base, radiale - C0r41500 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
68,99 IVA esclusa
/ Unità
84,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione