0055923210000-ROTELLA A RULLI KRE32-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRE32-PP-A
Rubix:160000000401048
Produttore:0055923210000
EAN:4012802427950
0055923210000-ROTELLA A RULLI KRE32-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055923210000-ROTELLA A RULLI KRE32-PP-A


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Perni folli a sfere KRE..-PP, con guida assiale, con eccentrico, ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x15x15 mm
Peso99 g
Diametro interno15 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno32 mm
Seriekre..-pp-a
Regime di riferimento5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7100 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
54,46 IVA esclusa
/ Unità
66,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione