PERNI FOLLI E ROTELLE GCL26
Perno folle a rullini concentrico GCL19
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nadella:GCL26
Rubix:160000000393785

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 36,7 mm |
|---|---|
| Guarnizione | aprire |
| Diametro esterno | 26 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PERNI FOLLI E ROTELLE GCL26
Perno folle a rullini concentrico a pieno riempimento, anello esterno bombato per scorrere su profilo di guida piana; Completo di rondella e dado.
Punti di forza
Capacità di carico elevata
Applicazioni
Carichi pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Larghezza | 36,7 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore