0000336420000-ROTELLA A RULLI KR19-X

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR19-X
Rubix:160000000400991
Produttore:0000336420000
EAN:4012802050370
0000336420000-ROTELLA A RULLI KR19-X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Larghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000336420000-ROTELLA A RULLI KR19-X


Perni folli a sfere KR, con guida assiale, tenuta non striasciante ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da difetti di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x8x8 mm
Peso35 g
Diametro interno8 mm
Larghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno19 mm
Seriekr
Regime di riferimento11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3550 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
29,08 IVA esclusa
/ Unità
35,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore