0057546150000-ROTELLA A RULLI KRVE80-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRVE80-PP-A
Rubix:160000000401110
Produttore:0057546150000
EAN:4012802428377
0057546150000-ROTELLA A RULLI KRVE80-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057546150000-ROTELLA A RULLI KRVE80-PP-A


Rotella per cuscinetti a rullini KRVE..-PP-A, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, con eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x35x35 mm
Peso1696 g
Diametro interno35 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno80 mm
Seriekrve..-pp-a
Regime di riferimento850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r118000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr48000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
150,65 IVA esclusa
/ Unità
183,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione