0057354400078-ROTELLA A RULLI KRE16-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRE16-PP-A-NMT
Rubix:170000000704377
Produttore:0057354400078
EAN:4054362446293
0057354400078-ROTELLA A RULLI KRE16-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057354400078-ROTELLA A RULLI KRE16-PP-A-NMT


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Perni folli a sfere KRE..-PP, con guida assiale, con eccentrico, ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x9x9 mm
Peso22 g
Diametro interno9 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno16 mm
Seriekre..-pp-a
Regime di riferimento14000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3200 N
Codice doganale84824000
38,94 IVA esclusa
/ Unità
47,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione