0000310890078-ROTELLA A RULLI KR19-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR19-NMT
Rubix:170000000702100
Produttore:0000310890078
EAN:4054362445555
0000310890078-ROTELLA A RULLI KR19-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Larghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000310890078-ROTELLA A RULLI KR19-NMT


Perni folli a sfere KR, con guida assiale, tenuta non striasciante ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da difetti di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x8x8 mm
Peso40 g
Diametro interno8 mm
Larghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno19 mm
Seriekr
Regime di riferimento11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3550 N
Codice doganale84824000
29,08 IVA esclusa
/ Unità
35,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione