0056658840000-ROTELLA A RULLI KR35-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KR35-PP-A
Rubix:160000000401007
Produttore:0056658840000
EAN:4012802428124
0056658840000-ROTELLA A RULLI KR35-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Larghezza52 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0056658840000-ROTELLA A RULLI KR35-PP-A


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Perni folli a sfere KR..-PP, con guida assiale, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da deboli errori di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno16 mm
Larghezza52 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno35 mm
Seriekr..-pp-a
Materialeplastica (lavatrici assiali semplici)
Regime di riferimento3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9700 N
44,11 IVA esclusa
/ Unità
53,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione