0057527010000-ROTELLA A RULLI KRV80-X-PP-A
Rotella per cuscinetti a rullini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:KRV80-X-PP-A
Rubix:160000000401095
Produttore:0057527010000
EAN:4047643178617


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Guarnizione | aprire |
Dettagli del prodotto : 0057527010000-ROTELLA A RULLI KRV80-X-PP-A
Perni folli a sfere KRV..-PP, con guida assiale, a pieno riempimento di rullini, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati
Punti di forza
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 1641 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Serie | krv..-pp-a |
| Regime di riferimento | 850 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 118000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 48000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 140,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 171,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione