0055917320078-ROTELLA A RULLI KRVE35-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRVE35-PP-A-NMT
Rubix:170000000704308
Produttore:0055917320078
EAN:4047643179249
0055917320078-ROTELLA A RULLI KRVE35-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza52 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055917320078-ROTELLA A RULLI KRVE35-PP-A-NMT


Rotella per cuscinetti a rullini KRVE..-PP-A, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, con eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x20x20 mm
Peso182 g
Diametro interno20 mm
Larghezza52 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno35 mm
Seriekrve..-pp-a
Regime di riferimento1600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Codice doganale84824000
55,00 IVA esclusa
/ Unità
67,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione