0000336260000-ROTELLA A RULLI KR16-X

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR16-X
Rubix:160000000400990
Produttore:0000336260000
EAN:4012802424249
0000336260000-ROTELLA A RULLI KR16-X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000336260000-ROTELLA A RULLI KR16-X


Perni folli a sfere KR, con guida assiale, tenuta non striasciante ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da difetti di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x6x6 mm
Peso20 g
Diametro interno6 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno16 mm
Seriekr
Regime di riferimento14000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3200 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
27,85 IVA esclusa
/ Unità
33,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore