0057542910078-ROTELLA A RULLI KRE90-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRE90-PP-A-NMT
Rubix:170000000704447
Produttore:0057542910078
EAN:4054362446552
0057542910078-ROTELLA A RULLI KRE90-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza100 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057542910078-ROTELLA A RULLI KRE90-PP-A-NMT


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Perni folli a sfere KRE..-PP, con guida assiale, con eccentrico, ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x35x35 mm
Peso2136 g
Diametro interno35 mm
Larghezza100 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno90 mm
Seriekre..-pp-a
Regime di riferimento1300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r84000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40500 N
Codice doganale84824000
173,45 IVA esclusa
/ Unità
211,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione