0645547160000-ROTELLA A RULLI PWKRE72-2RS-XL
Rotella per cuscinetti a rulli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:PWKRE72-2RS-XL
Rubix:160000000401125
Produttore:0645547160000
EAN:4047643212045


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Larghezza | 80 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
Dettagli del prodotto : 0645547160000-ROTELLA A RULLI PWKRE72-2RS-XL
Perni folli a sfere PWKRE..-2RS, con guida assiale, a pieno riempimento di rulli, con eccentrico, tenute a labbro ad entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x28x28 mm |
|---|---|
| Peso | 1050 g |
| Diametro interno | 28 mm |
| Larghezza | 80 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Serie | pwkre..-2rs-xl |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 53000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 39000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 152,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 185,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore