Riferimenti
Nadella:RKYR52
Rubix:160000000409934

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 73 mm |
|---|---|
| Guarnizione | una guarnizione in gomma |
| Diametro esterno | 52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMA FS RKYR52
Rullo di guida a doppia corona di rulli, anello esterno sagomato per scorrere su profili di guida FS e FSH; Completo di rondella e dado DIN439B.
Punti di forza
Capacità di carico elevata
Applicazioni
Carichi pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 600 g |
|---|---|
| Larghezza | 73 mm |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Serie | rky |
| Din. Fattore di carico | 41000 N |
| Norma | DIN 439B |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 4800 N |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 165,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 202,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore