Riferimenti
Nadella:RKUR65
Rubix:160000000410072

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 83 mm |
|---|---|
| Guarnizione | una guarnizione in gomma |
| Diametro esterno | 65 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RULLO GU RKUR65
Rullo di guida eccentrico con doppia corona di rulli conici, anello esterno sagomato per scorrere su profilo di guida GU; Completo di rondella autobloccante e dado esagonale.
Punti di forza
Capacità di carico elevata
Applicazioni
Carichi pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 900 g |
|---|---|
| Larghezza | 83 mm |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Serie | rku |
| Materiale | acciaio |
| Din. Fattore di carico | 48000 N |
| Norma | DIN 439B |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 17000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 6900 N |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 198,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 242,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore