0057409910078-ROTELLA A RULLI KRV16-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRV16-PP-A-NMT
Rubix:170000000704379
Produttore:0057409910078
EAN:4054362448266
0057409910078-ROTELLA A RULLI KRV16-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057409910078-ROTELLA A RULLI KRV16-PP-A-NMT


Perni folli a sfere KRV..-PP, con guida assiale, a pieno riempimento di rullini, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x6x6 mm
Peso20 g
Diametro interno6 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno16 mm
Seriekrv..-pp-a
Regime di riferimento3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4850 N
Codice doganale84824000
29,67 IVA esclusa
/ Unità
36,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione