CUSCINETTO A RULLINI PWKR 47.2RS

Rotelle con perno filettato (rotelle del tipo a perno)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PWKR 47.2RS
Rubix:999190400001482
Produttore:99448
EAN:7316571194691
CUSCINETTO A RULLINI PWKR 47.2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza66 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI PWKR 47.2RS


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Le rotelle con perno filettato (rotelle di supporto con perno) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a due corone di rulli cilindrici a pieno riempimento, ma prevedono un perno pieno filettato anziché un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite schermate e pronte al montaggio. Questi cuscinetti si possono rilubrificare attraverso il perno.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x47x47 mm
Peso440,4 g
Diametro interno20 mm
Larghezza66 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno47 mm
Seriepwkr
Din. Fattore di carico22,9 N
Paese d'origineDE
Codice doganale83022000
150,57 IVA esclusa
/ Unità
183,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione