RULLO DI GUIDA C-DC PFVR60.30
Rullo di guida eccentrico PFVR25
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nadella:PFVR60.30
Rubix:160000000409902

Documenti
Dettagli del prodotto : RULLO DI GUIDA C-DC PFVR60.30
Rullo di guida con due cuscinetti a sfere integrati, anello esterno a fianchi dritti per scorrere su alberi di guida; Completo di rondella e dado DIN439B.
Punti di forza
Capacità di carico media
Applicazioni
Carichi di media entità
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 570 g |
|---|---|
| Larghezza | 69,5 mm |
| Diametro esterno | 60 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore