0057827400000-DADO ESAGONALE MU ISO4032-M8-8-A2P

Rullo inferiore cingolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:M 8X8 X KR KRV 19
Rubix:160000000401490
EAN:4054363036905
0057827400000-DADO ESAGONALE MU ISO4032-M8-8-A2P

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0057827400000-DADO ESAGONALE MU ISO4032-M8-8-A2P


Rulli cingolo inferiore tipo prigioniero KRV…-PP, con guida assiale, set di rullino a complemento pieno, rondelle piano assiale su due lati.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Diametro esterno19 mm
Seriekrv
Regime di riferimento3100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5400 N
  • Disponibile: spedito entro 24 ore