CUSCINETTO A RULLINI KR 26 B
Rotelle con perno filettato (rotelle del tipo a perno)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:KR 26 B
Rubix:999190200021602
Produttore:139339
EAN:7316571594644


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Larghezza | 36 mm |
| Guarnizione | aprire |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI KR 26 B
Le rotelle con perno filettato (rotelle di supporto con perno) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a rullini ma prevedono un perno pieno filettato anziché un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite pronte al montaggio. Una stretta luce tra anello esterno e componenti adiacenti forma una tenuta del tipo a labirinto semplice. Questi cuscinetti si possono rilubrificare attraverso il perno.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- Accolgono carichi assiali dovuti a inclinazione o a sbandamento
- Lunga durata
- Facile da montare
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione
- Accolgono carichi assiali dovuti a inclinazione o a sbandamento
- Lunga durata
- Facile da montare
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 36x26x26 mm |
|---|---|
| Peso | 66 g |
| Diametro interno | 10 mm |
| Larghezza | 36 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Serie | kr |
| Din. Fattore di carico | 4,84 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 83022000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione