CUSCINETTO A RULLINI KR 32 PP

Rotelle con perno filettato (rotelle del tipo a perno)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:KR 32 PPA
SKF:KR 32 PP
Rubix:999220125014875
EAN:7316570620375
CUSCINETTO A RULLINI KR 32 PP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI KR 32 PP


Le rotelle con perno filettato (rotelle di supporto con perno) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a rullini ma prevedono un perno pieno filettato anziché un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite schermate e pronte al montaggio. Questi cuscinetti si possono rilubrificare attraverso il perno.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Accolgono carichi assiali dovuti a inclinazione o a sbandamento
- Lunga durata
- Facile da montare
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic2
Diametro esterno32 mm
Seriekr
NormaECLASS CODE:23-05-09-03
€ 46,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione