0057827590000-DADO ESAGONALE MU ISO8673-M12X1,5-8-A2P

Rullo inferiore cingolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:M 12X1,5 X KR KRV 30 32
Rubix:160000000401492
EAN:4054364903602
0057827590000-DADO ESAGONALE MU ISO8673-M12X1,5-8-A2P

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Larghezza30 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0057827590000-DADO ESAGONALE MU ISO8673-M12X1,5-8-A2P


Rulli cingolo inferiore tipo prigioniero KRV…-PP, con guida assiale, set di rullino a complemento pieno, rondelle piano assiale su due lati.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Larghezza30 mm
Guarnizioneaprire
Diametro esterno30 mm
Seriekrv
Din. Fattore di carico9400 N
Carico statico di base, radiale - C0r15100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9400 N
1,79 IVA esclusa
/ Unità
2,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore