0057511010000-ROTELLA A RULLI KRV47-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRV47-PP-A
Rubix:160000000401076
Produttore:0057511010000
EAN:4012802419764
0057511010000-ROTELLA A RULLI KRV47-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza66 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057511010000-ROTELLA A RULLI KRV47-PP-A


Perni folli a sfere KRV..-PP, con guida assiale, a pieno riempimento di rullini, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x20x20 mm
Peso376 g
Diametro interno20 mm
Larghezza66 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno47 mm
Seriekrv..-pp-a
Regime di riferimento1300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r42500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20200 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
67,68 IVA esclusa
/ Unità
82,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore