0057505470078-ROTELLA A RULLI KR52-X-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR52-X-PP-A-NMT
Rubix:170000000704424
Produttore:0057505470078
EAN:4054362446187
0057505470078-ROTELLA A RULLI KR52-X-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza66 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057505470078-ROTELLA A RULLI KR52-X-PP-A-NMT


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Perni folli a sfere KR..-PP, con guida assiale, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da deboli errori di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x20x20 mm
Peso507 g
Diametro interno20 mm
Larghezza66 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno52 mm
Seriekr..-pp-a
Regime di riferimento2400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r29500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16700 N
Codice doganale84824000
76,41 IVA esclusa
/ Unità
93,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione