CUSCINETTO A RULLINI PWKR 80.2RS

Rotelle con perno filettato (rotelle del tipo a perno)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PWKR 80.2RS
Rubix:999190400001486
Produttore:99452
EAN:7316571194738
CUSCINETTO A RULLINI PWKR 80.2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza100 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI PWKR 80.2RS


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Le rotelle con perno filettato (rotelle di supporto con perno) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a due corone di rulli cilindrici a pieno riempimento, ma prevedono un perno pieno filettato anziché un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite schermate e pronte al montaggio. Questi cuscinetti si possono rilubrificare attraverso il perno.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x80x80 mm
Peso1786 g
Diametro interno30 mm
Larghezza100 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno80 mm
Seriepwkr
Din. Fattore di carico57,2 N
Paese d'origineDE
Codice doganale83022000
283,74 IVA esclusa
/ Unità
346,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione