0055976330078-ROTELLA A RULLI KRVE62-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRVE62-PP-A-NMT
Rubix:170000000704363
Produttore:0055976330078
EAN:4054362448686
0055976330078-ROTELLA A RULLI KRVE62-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Larghezza80 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055976330078-ROTELLA A RULLI KRVE62-PP-A-NMT


Rotella per cuscinetti a rullini KRVE..-PP-A, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, con eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x28x28 mm
Peso816 g
Diametro interno28 mm
Larghezza80 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno62 mm
Seriekrve..-pp-a
Regime di riferimento1100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r76000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33500 N
Codice doganale84824000
109,33 IVA esclusa
/ Unità
133,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione