0055831440078-ROTELLA A RULLI KR80-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR80-PP-A-NMT
Rubix:170000000704296
Produttore:0055831440078
EAN:4054362446224
0055831440078-ROTELLA A RULLI KR80-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055831440078-ROTELLA A RULLI KR80-PP-A-NMT


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Perni folli a sfere KR..-PP, con guida assiale, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da deboli errori di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x30x30 mm
Peso1774 g
Diametro interno30 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno80 mm
Seriekr..-pp-a
Regime di riferimento1300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r78000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38500 N
Codice doganale84824000
127,87 IVA esclusa
/ Unità
156,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione