CUSCINETTO A RULLINI KRV 22 PP
Rotelle con perno filettato (rotelle del tipo a perno)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:KRV 22 PP
Rubix:999220125014907
EAN:7316570122244




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI KRV 22 PP
Le rotelle con perno filettato (rotelle di supporto con perno) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a rullini ma prevedono un perno pieno filettato anziché un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite schermate e pronte al montaggio. Questi cuscinetti si possono rilubrificare attraverso il perno.
Le rotelle con perno filettato (rotelle di supporto con perno) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a rullini ma prevedono un perno pieno filettato anziché un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite schermate e pronte al montaggio. Questi cuscinetti si possono rilubrificare attraverso il perno.
Punti di forza
- High radial load carrying capacity
- Accommodate axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Easy to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
- Accommodate axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Easy to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c2 |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Serie | krv |
| Norma | ECLASS CODE:23-05-09-03 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione